曜日別特売

チップ TNMM-PX

チップ TNMM-PX - 京セラ
形状正三角形60°逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
材質
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01881102TNMM220416PX CA53022CA5301.612.7
16,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
01881084TNMM220412PX CA53022CA5301.212.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10160717TNMM160408PX16.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
10160726TNMM160408PX16.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
10160735TNMM160408PX16.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
10160744TNMM160412PX16.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
10160753TNMM160412PX16.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
10160762TNMM160412PX16.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
10220104TNMM160408PX16.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
10220113TNMM160412PX16.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
10220122TNMM160408PX16.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
10220131TNMM160412PX16.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
10220147TNMM160408PX16.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
10220156TNMM160412PX16.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
01880953TNMM160408PX CA52516.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881023TNMM160408PX CA53016.5CA5300.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881127TNMM160408PX CA551516.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881224TNMM160408PX CA552516.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881328TNMM160408PX CA553516.5-0.89.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01880962TNMM160412PX CA52516.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881048TNMM160412PX CA53016.5CA5301.29.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881145TNMM160412PX CA551516.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881242TNMM160412PX CA552516.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881346TNMM160412PX CA553516.5-1.29.525
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01880978TNMM220408PX CA52522-0.812.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881066TNMM220408PX CA53022CA5300.812.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881163TNMM220408PX CA551522-0.812.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881267TNMM220408PX CA552522-0.812.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881364TNMM220408PX CA553522-0.812.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01880987TNMM220412PX CA52522-1.212.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881188TNMM220412PX CA551522-1.212.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881285TNMM220412PX CA552522-1.212.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881005TNMM220416PX CA52522-1.612.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881206TNMM220416PX CA551522-1.612.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01881303TNMM220416PX CA552522-1.612.7
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01881084TNMM220412PX CA53001876123TNMG220412PH CA530画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする