京セラ
チップ TNMM-PX
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
22
厚さ(mm)
4.76
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10160771
TNMM220408PX
0.8
¥
13,800
取扱い終了
10160787
TNMM220408PX
0.8
¥
13,800
取扱い終了
10160796
TNMM220408PX
0.8
¥
13,800
取扱い終了
10160805
TNMM220412PX
1.2
¥
13,800
取扱い終了
10160814
TNMM220412PX
1.2
¥
13,800
取扱い終了
10160823
TNMM220412PX
1.2
¥
13,800
取扱い終了
10160832
TNMM220416PX
1.6
¥
13,800
取扱い終了
10160841
TNMM220416PX
1.6
¥
13,800
取扱い終了
10160857
TNMM220416PX
1.6
¥
13,800
取扱い終了
10220165
TNMM220408PX
0.8
¥
13,800
取扱い終了
10220174
TNMM220412PX
1.2
¥
13,800
取扱い終了
10220183
TNMM220416PX
1.6
¥
13,800
取扱い終了
10220192
TNMM220408PX
0.8
¥
13,800
取扱い終了
10220201
TNMM220412PX
1.2
¥
13,800
取扱い終了
10220217
TNMM220416PX
1.6
¥
13,800
取扱い終了
10220226
TNMM220408PX
0.8
¥
13,800
取扱い終了
10220235
TNMM220412PX
1.2
¥
13,800
取扱い終了
10220244
TNMM220416PX
1.6
¥
13,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください