曜日別特売

チップ TPUN

チップ TPUN - 京セラ
形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.08~±0.25穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38穴の形状-チップブレーカなし内容量1箱(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10164183TPUN160308T005200.8
20,000
取扱い終了
10164192TPUN160312T005201.2
20,000
取扱い終了
10164201TPUN160316T005201.6
20,000
取扱い終了
10221276TPUN160308T005200.8
20,000
取扱い終了
10221285TPUN160312T005201.2
20,000
取扱い終了
10221294TPUN160316T005201.6
20,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする