軽量刈込鋏 ロング 替刃

軽量刈込鋏 ロング 替刃 - アルス
(4件のレビュー)
用途軽量刈込鋏 ロング K-1100 用替刃全長(mm)240刃長(mm)180切断能力(mm)6トラスコ品番382-4306材質高炭素刃物鋼質量(g)220内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10229213K-1100-1
2,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10229213
2018-10-16
用途: 農作業ほか
建設業・工事業

二回目の購入となります。取り換え用のねじも入っているので安心です。

対象商品 : 10229213
2018-07-12
用途: 庭木の剪定
その他業種

良く切れるので作業効率がよい。切れなくなった時の研ぎ方案内記載してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 10229213
2018-10-13
用途: 農作業ほか
建設業・工事業

取り換えは2回目となります。全く問題なくばっちりです。

対象商品 : 10229213
2016-03-31
用途: K-1000改造
タムラグリーン建設業・工事業

K-1000を使用してますが捗らないので刃長の、この替刃付くのではと思い購入し
ピッタリ合いました。これでKR-1000もどきに成りKRより軽量に成り捗ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする