京セラ
チップ VPET-ML-FSF
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40631543
VPET080202ML-FSF PR1225
8.3
2.38
0.2
4.76
¥
16,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10168663
VPET080201ML-FSF
8.3
2.38
-
4.76
¥
15,400
取扱い終了
10168706
VPET080202ML-FSF
8.3
2.38
0.2
4.76
¥
15,400
取扱い終了
10222764
VPET080201ML-FSF
8.3
2.38
-
4.76
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10222773
VPET080202ML-FSF
8.3
2.38
0.2
4.76
¥
15,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631464
VPET080201ML-FSF
8.3
2.38
-
4.76
¥
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631631
VPET1103005ML-FSF
11.2
3.18
0.03
6.35
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631744
VPET110301ML-FSF
11.2
3.18
-
6.35
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40631866
VPET110302ML-FSF
11.2
3.18
0.2
6.35
¥
16,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください