京セラ
チップ WNMG-MQ
切刃長さ(mm)
8.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
六角形80°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01919356
WNMG080404MQ CA6525
0.4
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
01919435
WNMG080408MQ CA6525
0.8
¥
9,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
10170535
WNMG080404MQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
10170544
WNMG080404MQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
10170553
WNMG080404MQ
0.4
¥
8,500
取扱い終了
10170955
WNMG080408MQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10170964
WNMG080408MQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10170973
WNMG080408MQ
0.8
¥
8,500
取扱い終了
10223421
WNMG080404MQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
10223437
WNMG080408MQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10223446
WNMG080404MQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
10223455
WNMG080408MQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
10223464
WNMG080404MQ
0.4
¥
8,500
取扱い終了
10223473
WNMG080408MQ
0.8
¥
8,500
取扱い終了
40633546
WNMG080404MQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633555
WNMG080404MQ
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633564
WNMG080404MQ
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633503
WNMG080404MQ
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633512
WNMG080404MQ
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633521
WNMG080404MQ
0.4
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633537
WNMG080404MQ
0.4
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634133
WNMG080408MQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634142
WNMG080408MQ
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634081
WNMG080408MQ
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634097
WNMG080408MQ
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634106
WNMG080408MQ
0.8
¥
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634115
WNMG080408MQ
0.8
¥
8,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634124
WNMG080408MQ
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919094
WNMG080404MQ CA6515
0.4
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919243
WNMG080408MQ CA6515
0.8
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください