曜日別特売

チップ WNMG-TK

チップ WNMG-TK - 京セラ
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10223516WNMG080408TK CA65250.8
9,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10170614WNMG080404TK0.4
7,700
取扱い終了
10170623WNMG080404TK0.4
7,700
取扱い終了
10170632WNMG080404TK0.4
8,500
取扱い終了
10171052WNMG080408TK0.8
7,700
取扱い終了
10171061WNMG080408TK0.8
7,700
取扱い終了
10171077WNMG080408TK0.8
8,500
取扱い終了
10223482WNMG080404TK0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10223491WNMG080408TK0.8
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10223507WNMG080404TK0.4
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10223525WNMG080404TK0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10223534WNMG080408TK0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633686WNMG080404TK0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633695WNMG080404TK0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40633704WNMG080404TK0.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634291WNMG080408TK0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634282WNMG080408TK0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
40634307WNMG080408TK0.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919636WNMG080404TK PR11250.4
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
01919733WNMG080408TK PR11250.8
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする