SPショベル

SPショベル - 浅香工業SPショベル - 浅香工業
(1件のレビュー)
全長(mm)970内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質(柄部)
頭部長(mm)
肩幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10227201SP 角形角形SUS304(18-8)ステンレスパイプ3002302
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
10227061SP 丸形-ステンレスパイプ(すべりにくい・手になじむ)に、パイプ柄の一部を膨らませたバルジ加工と8本筋付き形状。
サビにくい18-8ステンレスパイプを使用
2922321.7
オープン
取扱い終了
代替品有
33009584SP 丸形 (握り部木製)-ステンレスパイプ(すべりにくい・手になじむ)に、パイプ柄の一部を膨らませたバルジ加工と8本筋付き形状。
サビにくい18-8ステンレスパイプを使用
2922321.7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10227061SP 丸形69388576#31SP 丸形 SPショベル 丸形 浅香工業 69388576SPショベル 丸形浅香工業1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227061
2009-10-04
用途: 農作業
農・林・水産業

写真では握りの部分もステンレスですが、届けられたのは
握りが木製の旧タイプのモノでした。
写真と違うなんて納得できません。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。誤出荷があったようです。返品交換の対応させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする