かるーいゾーショベル

かるーいゾーショベル - 浅香工業かるーいゾーショベル - 浅香工業
(3件のレビュー)

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別丸型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10227095丸 P柄
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227095
2018-12-07
用途: 農作業 ネギ堀他
農・林・水産業

早速、ねぎの収穫に使用しました。思ったより軽く、作業が進みました。
刃先をグラインダーで研削したら突き刺しが楽になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 10227095
2014-04-09
用途: 土木作業、庭作業など

スコップといったら金象一択。つまり浅香工業である。木柄主義の自分には抵抗があったが、今回はベストが見つからずスチール柄を選択した。やはりグリップは比較にならない(ほど低い)ので柄とグリップにバンテージを巻き使用する。木柄に比べて衝撃がダイレクトに来る。重量はそれほど軽く感じない。が長時間使用するなら疲労度に差が出るのであろう。この商品は素人以上、職人未満向けだと思う。

3が参考にしています
2014-02-01
用途: 農作業

結構ハードに使用して約1年。
畑の土を掘っていたら、付け根部が折れました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする