浅香工業
アルミ合金ショベル
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途
食品・農業・漁業・畜産・養豚・養鶏・除雪と幅広く使用。
種別
角形ショベルシリーズ
全長(mm)
970
質量(kg)
1.2
頭部長(mm)
300
柄
A柄
頭部
特殊アルミ合金を使用しており、一般のアルミより強い。表面は、アノダイシング加工(アルマイト酸化防止加工)。耐蝕性・耐磨耗性もあり。
先幅(mm)
255
肩幅(mm)
230
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10227235
A柄アルミ合金 角形
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください