曜日別特売

ステンレス 板レーキ

ステンレス 板レーキ - 浅香工業ステンレス 板レーキ - 浅香工業

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です

用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470先幅(mm)360質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100頭部板厚(mm)1.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10227637360 柄共
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする