曜日別特売

別製新型 アスファルトレーキ

別製新型 アスファルトレーキ - 浅香工業別製新型 アスファルトレーキ - 浅香工業
(3件のレビュー)

爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます

用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業全長(mm)1490先幅(mm)360質量(kg)1.5柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数15本頭部高さ(mm)115頭部板厚(mm)4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102276641350 柄付
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227664
2023-07-02
用途: 庭の整地DIYに
その他業種

庭の樹木の根が張り巡らされていて,しかも10数年放置されていた土壌改善をDIYでするために,石の除去と雑草とりで,活躍しました。程よい重さが丁度良く,耕す,土の高さを平す作業が捗りました。

対象商品 : 10227664
2018-03-17
用途: 仮舗装修繕作業

今までのレイキは農業用の市販品を使用していたがそれより少し重いが、舗装用なので丈夫にできていてバーナーであぶっても変形しないのが気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 10227664
2016-05-28
用途: 舗装
建設業・工事業

広島式レーキと類似して路盤材の敷均しに使用しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする