浅香工業
掛矢 丸胴樫
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途
大工作業/打ち込み作業
種類
掛矢(カケヤ)
全長(mm)
900
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
頭部長(mm)
240
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10227917
120 柄共
120
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10227926
135 柄共
135
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10227935
150 柄共
150
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。