コノキリ

コノキリ - 浅香工業
(1件のレビュー)

厳選樫材使用により丈夫

用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業種類木ハンマー全長(mm)600材質(頭)天然木材質(柄部)天然木主な用途大工作業/打ち込み作業質量(kg)1.5頭部長(mm)180頭部寸法(mm)胴寸105×80内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10227953105 柄共
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227953
2018-11-02
用途: 杭打ちに使います
木土愛楽園飲食業

重さ、柄の長さ丁度いいです。体力的に大きなものが振り回せないが、ジャストマッチ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする