曜日別特売

No.4 ドリルビット

No.4 ドリルビット - スターエムNo.4 ドリルビット - スターエムNo.4 ドリルビット - スターエムNo.4 ドリルビット - スターエムNo.4 ドリルビット - スターエムNo.4 ドリルビット - スターエムNo.4 ドリルビット - スターエムNo.4 ドリルビット - スターエム
(7件のレビュー)

深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。

用途木材用内容量1本
全64種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
全長(mm)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1023594233-150-
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
401330123.53.5-180-
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4013302144-180-
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
401330374.54.5-200-
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4013304655-200-
1,870
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
1023595166-210-
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
401330556.56.5-225-
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4013306477-225-
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1023596788-225-
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
401330738.58.5-240-
2,180
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
3828196699-240-
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
401330829.59.5-250-
2,180
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
102359851010-250-
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1023599410.510.5-250-
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
102360031111-250-
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4013309111.511.5-270-
2,300
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
057359561212-270-
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
4013310712.512.5-270-
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
102360371313-270-
2,140
2,098
2,308(税込)
当日出荷
1023604613.513.5-290-
2,140
2,098
2,308(税込)
当日出荷
102360551414-290-
2,240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1023606414.514.5-290-
3,250
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
102360731515-290-
2,140
2,098
2,308(税込)
当日出荷
4013311615.515.5-290-
3,660
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
102360821616-290-
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4013312516.516.5-330-
2,950
2,698
2,968(税込)
当日出荷
102360911717-330-
2,690
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4013313417.517.5-330-
3,900
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
102361071818-330-
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
4013314318.518.5-330-
4,560
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
102361161919-330-
3,030
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4013315219.519.5-330-
4,560
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
102361252020-330-
3,140
2,998
3,298(税込)
当日出荷
102361342121-330-
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4013316121.521.5-330-
5,210
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
102361432222-330-
3,580
3,298
3,628(税込)
当日出荷
4013317722.522.5-330-
5,210
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
102361522323-330-
3,760
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
4013318623.523.5-330-
5,210
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
102361612424-330-
3,410
3,198
3,518(税込)
当日出荷
4013319524.524.5-330-
5,850
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
037880322525-330-
4,030
3,698
4,068(税込)
当日出荷
4013320425.525.5-330-
5,850
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
102361862626-330-
4,230
3,898
4,288(税込)
当日出荷
4013321326.526.5-330-
5,850
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
102361952727-330-
3,850
3,698
4,068(税込)
当日出荷
4013322227.527.5-330-
6,510
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
102362042828-330-
4,470
3,998
4,398(税込)
当日出荷
4013323128.528.5-330-
6,510
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
401332472929-330-
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05735956
2024-10-15
用途: 現場で活用
太志装業建設業・工事業

まぁまぁ、普通に使えます。
耐久性は分かりませんが、期待しています。

対象商品 : 10236213
2021-04-15
用途: 穴あけに
不動産業

畑に穴をあけてそこにパイプを入れようと思った名ですが、ドリルでくわえる芯が太くて
使えなかったです。

対象商品 : 10236046
2020-03-15
用途: 木造の柱補強プレート取付工事
有限会社 小林製缶建設業・工事業

この長さあまりなく、こまっていました。有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 40133134
2016-10-26
用途: 旋盤による木管製作

17.5のドリルを購入しました。この径のロングドリルが無くて、やっと見つけました。スターエムは、太さのバリエーションが豊富で助かりました。ただ、全長が330mmなので、径が17.5で、全長450mmがあれば大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40133073
2020-02-29
用途: 穴あけ
製造業

急いで注文したせいもあって、長さを間違えた~
結局、買い直ししないとアカンはめに

対象商品 : 40133012
2019-06-12
用途: 木工用として

3㎜直径です。この位のサイズのもので、木工用として良いものが無く、これを買いましたが、シャフトが柔らかく、曲がってしまいました。

対象商品 : 10236073
2015-08-13
用途: 木の穿孔

いつも使っています。
もう少し耐久性があれば助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする