No.28 超硬座掘錐 標準径

No.28 超硬座掘錐 標準径 - スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 - スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 - スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 - スターエムNo.28 超硬座掘錐 標準径 - スターエム
(1件のレビュー)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。

用途角座金の座堀に全長(mm)ガイド/82、カッター/65セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1023632615×5515×551555
10,240
7,988
8,787(税込)
当日出荷
1023633515×6015×601560
10,440
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1023634415×6515×651565
10,860
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
1023635318×6018×601860
10,440
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1023636218×6518×651865
10,860
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10236353
2020-08-15
用途: 柵工事
不動産開発屋久島

切れ味抜群、出来れば座彫りの深さが調整出来れば最高

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする