丸柄グラスパネ

丸柄グラスパネ - 土牛
種類仮枠ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
頭の全長(mm)
全質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255971中 すべり止29355134590
3,830
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
10256075小 すべり止27335125490
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする