曜日別特売

ステン舟手玄能

ステン舟手玄能 - 土牛
種類片口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)360材質(頭)ステンレス材質(柄部)主な用途打ち込み作業仕様柄付頭の全長(mm)135頭質量(g)420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10256416
13,280
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする