曜日別特売

グリップ付インテリアバール

グリップ付インテリアバール - 土牛グリップ付インテリアバール - 土牛
(3件のレビュー)

ちょっとした作業に便利!現場作業の必需品!

全長(mm)200全質量(g)190内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
尾部幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10259365200 V型(釘抜き型)35
1,800
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
10259374200 平型(スクレーパー状)35
1,800
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10259365
2025-11-22
用途: スレート瓦交換時、リッパーで抜けない時
渋谷塗装建設業・工事業

コロニアルが割れたり、リッパーでうまく抜けない時にとても便利です。

対象商品 : 10259374
2023-02-26
用途: 建具や内装金物などの取付時
建設業・工事業

とても重宝してます。
もう少し尾部幅が狭い物があるといいです。

対象商品 : 10259365
2020-11-12
用途: タンスの解体廃棄用
その他業種

安価な割に実用十分な使い勝手でした。表面仕上は粗いですが解体には問題なく作業が出来ました。ヘラの部分が粗いので作業によっては表面仕上の良いものがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする