土牛
本職用仮枠鎚「技」
種類
仮枠ハンマー
材質(柄部)
木
主な用途
仮枠作業
内容量
1個
全7種類を絞り込む
頭径(Φmm)
24
27
全長(mm)
450
600
サイズ
中 すべり止
中 すべり無
小 すべり止
小 すべり無
頭の全長(mm)
140
145
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
頭の全長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10259602
小 すべり無
24
450
小 すべり無
140
240
¥
6,940
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259611
小 すべり止
24
450
小 すべり止
140
240
¥
6,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259584
中 すべり無
27
450
中 すべり無
145
290
¥
6,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259593
中 すべり止
27
450
中 すべり止
145
290
¥
6,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259681
小 すべり無
24
600
小 すべり無
140
240
¥
7,650
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259663
中 すべり無
27
600
中 すべり無
145
290
¥
7,650
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10259672
中 すべり止
27
600
中 すべり止
145
290
¥
5,490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください