レザーソー導突鋸巾広

レザーソー導突鋸巾広 - レザーソーレザーソー導突鋸巾広 - レザーソー
(1件のレビュー)

名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。

用途精密加工用・二寸角の切断可能ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)切り幅(mm)0.46トラスコ品番769-1564全長(mm)600質量(g)230刃長(mm)240板厚(mm)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10253196本体 3711.0(寸30枚目)240
7,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10253196
2021-04-12
用途: 木工に
サービス業

このレザーソーはホームセンターに置いて無いから購入しました、かなり前からこのレザーソーを使用していて予備の交換刃もいよいよ駄目に成り購入する事に、こだわりは頭が落としていて頭がフラフラしなくて使い良いからです、使用する場所によって普通のレザーソーも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする