6V 乾電池式ミニドライバー

6V  乾電池式ミニドライバー - EARTH MAN6V  乾電池式ミニドライバー - EARTH MAN6V  乾電池式ミニドライバー - EARTH MAN
(7件のレビュー)

乾電池式で場所を選ばず大活躍。
軽量&コンパクトで扱いやすい。
マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。
締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。

用途
ネジの締め付け・ゆるめに。
木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)
回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力(mm)木ネジ最大Φ3.1(2×4材)穴あけ能力(mm) 木工最大Φ3(2×4材)電源単三アルカリ乾電池4本定格使用時間(分)10付属品先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)質量(g)240(本体のみ)長さ(mm)約110幅(mm)45高さ(mm)155電圧(V)DC6最大締付トルク(N・m)約3.0適合ビット(mm)マグネット式6.35六角軸内容量1台
注意
※乾電池は付属しておりません。
※ドリル刃は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10105435DDR-140CL
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10105435
2018-01-04
用途: 日曜大工に、インパクトではなくても良い作業に
株式会社ダイナミック

割とパワーがありますが回らなくなった時は本体を回して増し締めできました、ビットが抜け落ちる時があります。

1が参考にしています
対象商品 : 10105435
2017-09-01
用途: 力の弱い方が良い配線器具の工事
その他業種

今迄充電式のドリルドライバーでしていた作業力も適当でかつ充電の手間要らずDIYには最適

1が参考にしています
対象商品 : 10105435
2017-05-01
用途: ビスを外す。
有限会社 丸全建設業・工事業

ちからも、有るので、まんどくしてます。
かるくてつかいやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 10105435
2017-03-09
用途: 簡易のドライバーとして使用しています。

手頃になドライバーとして重宝しています。力が弱いですが乾電池ですので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10105435
2015-02-25
用途: 業務上のネジ締め作業

軽量コンパクトでコードも必要なくインパクトドライバーを使うほどでもないような作業で重宝してます。特にねじ回し量が多い所で。

1が参考にしています
対象商品 : 10105435
2014-06-21
用途: ビス止め
河地青果

木工組み立てなど作業が非常に楽です。簡単にビス止めが出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 10105435
2015-03-17
用途: BS スカットディスクセット おそうじ用 研磨剤入り と組み合うせて 家庭内少しの汚れや錆び取り

買って失敗回転が弱すぎて使い物にならない 乾電池式では無理か

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする