曜日別特売

Wシリーズスプレーガン

Wシリーズスプレーガン - 近畿製作所

塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。

用途小物の中塗・上塗に最適質量(g)460供給方式重力式空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル径(Φmm)
パターン開き(mm)
塗料噴出量(mL/min)
空気使用量(L/min)
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])
適合塗料容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247587CREAMY(KP)5A-121.2130130850.30.3L
22,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする