ライト精機
トリマー・ルータービットサジ面
SUPER トリマ・ルータービット
用途
トリマ用
シャンク径(Φmm)
6
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10248761
TR-13
40
10
¥6,200
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
10248777
TR-14
42
12
¥6,900
¥
4,498
¥4,948
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください