六角軸チタンステップビット

六角軸チタンステップビット - ライト精機六角軸チタンステップビット - ライト精機六角軸チタンステップビット - ライト精機
(2件のレビュー)

ドリルで、できない仕事ができる。

用途溝穴を丸穴に。小判状の穴あけに。穴の拡大に。バリ取り・面取りに。木ネジの下穴に。材質Co-HSSチタンコーティング被削材鉄・ステンレス・プラスチック・木材シャンク2面幅(mm)6.35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10249075HTS-14・5・6・7・8・9・10・11・12
9,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
10249084HTS-24・6・8・10・12・13・14・15・16
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
10249093HTS-34・6・8・10・12・14・15・16・17・18
17,700
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10249093
2012-03-01
用途: パイプのボールを空けるのに使いました。

これまで1ミリ間隔でドリル刃を交換していました。段はつきますが切れ味も良く大変重宝しています。その段を取るのに、苦労するかもしれません。ニコルソンのロータリー(砲弾型18ミリ)でなめらかにしますが、長年の使用に切れが悪く時間がかかります。代替品を探しています。

対象商品 : 10249075
2011-09-21
用途: ボックスの組み立て作業。

切れ味良く、使い勝手がよい。ちょっと価格は高いが切れ味で納得。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする