曜日別特売

ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用

ハンディソー替刃 金切・ストレート兼用 - 神沢
(6件のレビュー)

ハンディソー NO.1-A・NO.1-B・NO.2 替刃 金切・スレート兼用
両面使える兼用鋸刃

用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24内容量1セット(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10252742K-403
850
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10252742
2022-10-25
用途: 主に金属の切断用に
合同会社スピードラボサービス業

ハンディソーを購入した際に、同時購入しました。
それほど高くは無いので、予備に持っておきたいですね。

対象商品 : 10252742
2021-02-03
用途: ハンディソー NO.1-Aに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ずいぶん前にハンディソー NO.1-Aを買った際に合わせて買った替刃は青いもので、本体の形状のせいもあって切断中にちょっと引っ掛けてしまうと刃がたわんで簡単に折れてしまうものだった。今回の替刃は色も白になっていてもしかしたら少し厚みもあるのかもしれないが頑丈な感じで折れにくい・・・のかな?使いやすいです。

対象商品 : 10252742
2021-04-08
用途: 機械や車のメンテナンス
建設業・工事業

替え刃なので此方は未だ使用していませんが
切れ味は悪く無いですね

対象商品 : 10252742
2019-09-10
用途: 機械のメンテナス時

ハンドソー用に使用、通常のノコ刃より厚く折れにくいので満足しています。

2017-08-30
用途: 金属加工全般

100円ショップにある物とは切れ味が違います。見た目似ててもまともな物でないと使い物にならないのでお勧めです

対象商品 : 10252742
2016-07-08
用途: 自転車前フォークコラム切りに使用
寿サイクラリー

特別な感想はないが、切れ味を重視する為交換比率が高い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする