曜日別特売

鋸刃型ナイロンコード

鋸刃型ナイロンコード - たくみ鋸刃型ナイロンコード - たくみ
(1件のレビュー)

切る瞬間に鋸刃目があたりスパット鋭く軽い切れ味

仕様
コード形状鋸刃型 スプール巻
日本製
コード厚さ1.6mm幅3.6mm
形状鋸刃型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10247142958130
3,100
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
10247133958015
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10247142
2018-03-14
用途: 公園の草刈り業務
農・林・水産業

柔らかい草はとてもよく切れる。
堅い草やツルは苦手、ヘタをするとぶち切れる。
高回転で過負荷を掛けると溶着を起こしやすい。
柔らかい草ならば切れのコントロールが容易なため、
芝刈りにはもってこいの刃。
キレイに仕上がる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする