住友電工ハードメタル
チップ AXMT-PEER-G
汎用型
形状
G型
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38440464
AXMT123504PEER-G ACP200
ACP200
¥
12,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
10121605
AXMT123504PEER-G
-
¥
9,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください