曜日別特売

植木鋏A型

植木鋏A型 - 岡恒植木鋏A型 - 岡恒植木鋏A型 - 岡恒植木鋏A型 - 岡恒植木鋏A型 - 岡恒植木鋏A型 - 岡恒植木鋏A型 - 岡恒
(9件のレビュー)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
角ボルト、Oddieナット使用。
太い枝切りに最適です。

全長(mm)210刃長(mm)55質量(g)250内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35265106NO.201SNB-
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
10230936NO.201皮サック
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10230936
2022-07-06
用途: 植栽の剪定

本体は切れ味、使い勝手も大変良い。皮サックに落下防止のホックなどがあると良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 35265106
2021-03-12
用途: 庭木の剪定に
不動産業

以前より、岡恒の剪定ばさみを使用しているが、丈夫でよく切れる。
今回、安く購入できて感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10230936
2019-04-03
用途: 庭木の剪定
サービス業

細い花木の剪定を行いましたが、非常に使いやすく制作されています。
皮サックがもう少し丈夫だといいのですが・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 35265106
2018-11-29
用途: 松の剪定に使用している。
その他業種

松の剪定作業のほか、槙、樫などの裏葉取りに重宝している。

2が参考にしています
対象商品 : 35265106
2018-07-28
用途: 剪定

値段と切れ味のバランスが良いです。鋳造なので、蕨手など叩いて微調整はできません。

1が参考にしています
対象商品 : 35265106
2018-04-12
用途: 剪定時
建設業・工事業

自分の手には大きいかとは思ったのですが、よく切れるし助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 10230936
2017-12-24
用途: 剪定作業時
農・林・水産業

値段は少し高めですが、切れ味はとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35265106
2017-06-13
用途: 剪定作業
農・林・水産業

木ばさみは岡恒をずーと使用僕の指にあっているから満足

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする