曜日別特売

刈込鋏60門型

刈込鋏60門型 - 岡恒
(9件のレビュー)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。

全長(mm)765刃長(mm)175質量(g)1050内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10231015NO.214
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10231015
2021-07-03
用途: 庭木の剪定
その他業種

素人が使用するには充分すぎる切れ味で、特に豆ツゲを剪定する時等、サクサクと切れ、
気持ちが良い。作りはしっかりしていて、刃先のカバーが付いているのもうれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 10231015
2020-11-09
用途: シルバー委託による剪定作業
教育・研究機関

止めボルトが13㎜ナットで外せることで、剪定時のカチカチと止めボルトに当たる音がなくなり、かつ、力で挟みきるという感じから鋏の動きで切っているという感じになりました。
 この価格でプロ仕様の門型刈込バサミが手に入るのはうれしい限りです。多くの庭木を剪定される方や私のようにシルバー人材で依頼仕事で剪定する機会が多い方にはおすすの商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 10231015
2019-07-29
用途: 植込みの剪定
その他業種

切れ味は最高です!やはり岡恒は間違いないなと改めて感じました。

対象商品 : 10231015
2018-07-10
用途: 庭木の手入れ
アルファ教育・研究機関

さすが岡恒・・・。切れ味は抜群。ある程度太い枝でも刃が薄くて負けることもない。門型は妙な使い方をしても手を挟む可能性がなくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 10231015
2017-11-11
用途: 植木剪定

耐久性もあり、枝の硬さも選ばないので、メインの刈込ハサミとして重宝する。

1が参考にしています
対象商品 : 10231015
2019-07-01
用途: 工場外の庭木の剪定
製造業

切れ味はさすがに2000円くらいのものと比べると先も細いし見切りも好くてよく切れる。女性も使用するので1キロ近くあるとやはり重くて疲れる。

対象商品 : 10231015
2017-06-01
用途: 植木の剪定時
アドテックシステム合資会社

さすがに老舗メーカー、切れ味・頑丈さに満足しています。昔は無かった軽量版も購入しようかと思案しています。

対象商品 : 10231015
2016-06-13
用途: 庭木の手入れ
赤池自動車解体自動車・二輪車・自転車関連業

これ位の値段を出さないと手ごたえのある仕事は出来ないと思っていました。バッチリ切れ味最高です。買って良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする