曜日別特売

摘果鋏

摘果鋏 - 岡恒摘果鋏 - 岡恒摘果鋏 - 岡恒
(16件のレビュー)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。

用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10231146NO.30735
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10231155NO.307B-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10231155NO.307B10231146NO.307NO.307B 摘果鋏 岡恒 10231146摘果鋏岡恒1丁
1,198
税込1,318
パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10231146
2023-03-31
用途: 農業
農・林・水産業

いつも岡恒のこの芽切狭を使っています。これからも使っていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 10231146
2023-03-07
用途: 剪定
おひさま工房

とても良く、使いやすく定番商品です。問題ありません。

2022-12-09
用途: ミカン収穫
農・林・水産業

握り感は普通 きれあじも普通かな 軽量化できればよいと思う

対象商品 : 10231146
2022-05-16
用途: りんごの実選り用
アップルファームJIN 神勝仁農・林・水産業

大きさ、切れ味はとても良く満足です。
ちょっと長時間使うには重く感じるかも。

対象商品 : 10231146
2021-12-22
用途: 摘果、芽欠き時など

一流品ゆえ切味良好、コスパも満足です。以前から愛用してますが刃こぼれ激化、研いでもダメになり再購入しました。

対象商品 : 10231146
2021-07-07
用途: 本職の人も使っている岡恒
製造業

剪定はさみと比べると摘果鋏はコスパが良い。切れ味は言うまでも無く問題無し。夏が近づき最近は枝豆を枝から切るのに使用している。便利です。

対象商品 : 10231146
2021-04-09
用途: ビワの摘果に利用
農・林・水産業

今までは、摘果には普通の花きりバサミを利用していました。細かい部分の摘果作業がスムーズにでき満足しています。

対象商品 : 10231146
2021-05-01
用途: 剪定
有限会社魚利

数ある中から選ぶ事が出来、価格も安く大変満足出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする