No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組

No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 - 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 - 大西工業No.20 6角軸鉄工用ドリル 5本組 - 大西工業
(1件のレビュー)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。
X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。
ドリル刃はナチ製ドリルを使用しています。
6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。

用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドリバー(9.6V以上)ドリルのシンニング形状X型シンニング加工RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10251586020-5PA(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0
3,880
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
10251613020-5PB(mm)2.3、2.8、3.2、3.8、4.2
4,270
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10251613
2017-10-03
用途: タップの下穴として

問題ないです。以前中国製を使用したことがありましたが、ぶれて使用不可でした、モノタロウさんにお願いしたいのは製造国表示をお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする