カセットガスパワーゴールド

カセットガスパワーゴールド - イワタニカセットガスパワーゴールド - イワタニ
(12件のレビュー)

イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス

取付方式カセット式成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%トラスコ品番365-0693使用ガスLPG(液化ブタン)250g本体サイズ(mm)68×198
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10121815CB-250-PG1本(250g)
516
499
549(税込)
当日出荷
39876534CB-250-PG1箱(48本)
24,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

やはりメーカーのボンベはいいですね、高いけど火力が違いますね。

1が参考にしています
対象商品 : 10121815
2022-08-22
用途: イワタニのガストーチ用に

イワタニのガストーチ用に購入。3本入りは普通のカセットガスボンベが割安で買えるが、3本は多すぎる。1本だけ買おうとすると、これしかなかった。厳冬期の着火性が悪いときに使用するものだが、もちろん普通の時に使っても何ら問題はない。
さすがイワタニ、ガストーチにしっかり装着できて、漏れ等も一切無い。これが安物ボンベを買うとガス漏れ等があってひどい目に遭う。ガストーチのように火を扱うものの場合、「出来損ない」商品は事故につながる。高くても安全性の高いイワタニを選びたい。

対象商品 : 10121815
2020-11-19
用途: 登山の昼食

山頂だとノーマルガスと違い火力があり早くお湯が沸く。毎年定期購入している。

1が参考にしています
対象商品 : 10121815
2020-02-09
用途: ガスバーナー用

七輪使用時に 炭の炊き付け時に使用します。3月から渓流釣りに行くので それに備え購入。墓参りの線香の火つけにもとても役立ちます。
寒いと ノーマルガスでは、気化せず着火しないので 寒い時期に使用するには、パワーガスです。

1が参考にしています
2020-03-20
用途: 寒冷時の氷上ワカサギ釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

氷上ワカサギ釣りのガスストーブに使っています。パワーガスが必要不可欠なので、たいへん重宝しています。

3が参考にしています
対象商品 : 10121815
2017-12-15
用途: キャンプ用
その他業種

迅速な対応に感謝しております。また機会がありました際には宜しくお願いします。

対象商品 : 10121815
2023-02-13
用途: ポータブルヒーター
その他業種

冬季に野外やベランダで天体観測する際、カセットヒーターに使用したい。レギュラータイプでは気温が低いとパワーが落ちてしまう。

対象商品 : 10121815
2017-02-09
用途: カセットガスストーブによる暖房
農・林・水産業

カセットガスストーブは、火力が強くまた点火してすぐ暖かくなり、燃料がカセットガスで入手が容易、筺体が軽く小さく、コードレスで取り回しが良いなどの利点があります。
 しかし、このカセットガスの中身が問題で、ノルマルブタンの一般のガスボンベだと、冬場の零下の気温だと気化せず使えませんでした。
 ストーブなのに寒いと使えないという本末転倒な事態に困惑しましたが、調べたところ、イソブタンなら零下でも使えるということで、
イワタニのカセットガスパワーゴールドを購入して使ってみました。
 イソブタン70%は伊達ではなく、寒い日でもしっかりと燃えてくれました。
 値段が、安いボンベの2~3倍になってしまうのがやや難ですが、零下で使うためには、必須のボンベだと思います。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ねじ込み式となりますか?
回答:
ねじ込み式ではありません。
対象商品:
10121815
2011-10-31

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする