桐灰
血流改善 ホットン
用途
ツライ冷えや、痛みの緩和に。
内容量
1箱
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
セット内容
発熱温度(℃)
標準持続時間(h)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10362545
首用
首用
専用パット+温熱シート3枚
約40
約6
127
¥880
取扱い終了
10362554
ヒザ用
ヒザ用
専用ホルダー+温熱シート6枚
約42
約6
160
¥550
取扱い終了
10362563
腰用
腰用
温熱シート5枚
約48
約12
315
¥450
取扱い終了
10362572
肩用
肩用
温熱シート8枚
約50
約6
200
¥550
取扱い終了
10362581
首用詰替え
首用詰替え
温熱シート8枚
約40
約6
165
¥340
取扱い終了
10362597
ヒザ用詰替え
ヒザ用詰替え
温熱シート20枚
約42
約6
360
¥550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください