ポケットボーイ 替刃

ポケットボーイ 替刃 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 替刃 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 替刃 - Silky(ユーエム工業)
(2件のレビュー)

ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。
アサリなし
シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。
衝撃焼入れ
強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
未来目
4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。

用途アウトドア、大工、剪定内容量1枚
全10種類を絞り込む
刃わたり(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
切り幅(mm)
刃わたり(mm)
目数(mm)
質量(g)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10254955341-131651.113010枚目/3030万能目
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10254964341-172051.117010枚目/3035万能目
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16343696343-131650.913020枚目/3025細目
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16343705343-172050.917020枚目/3030細目
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16343775347-131651.11308枚25粗目
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16343784347-172051.11708枚35粗目
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16343732345-131650.8130-20超細目
1,540
取扱い終了
代替品有
16343748345-172050.8170-25超細目
1,700
取扱い終了
10254991343-131650.913020枚目/3025細目
1,370
取扱い終了
10255007343-172050.917020枚目/3030細目
1,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16343732345-1369231444337-13345-13 ポケットボーイ 大工 替刃 Silky(ユーエム工業) 69231444ポケットボーイ 大工 替刃Silky(ユーエム工業)1枚
1,698
税込1,868
同じブランドの代替品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10254964
2025-06-25
用途: 枝の剪定。細木の伐採。
製造業

210mmも使ってますが、こちらも取り回し良く、切れ味抜群のため重宝してます。

対象商品 : 16343775
2021-05-30
用途: 果樹剪定
古川農園農・林・水産業

コンパクトなサイズで、使い勝手が非常によい。切れ味がよい。替え刃にしてはやや高価。しかし、このサイズのノコギリは他にないため重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする