オールステンミニニッパー

オールステンミニニッパー - 土牛
(3件のレビュー)

金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。

全長(mm)215質量(g)240切断能力鉄線3.5mm切断能力(Φmm) 鉄線3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10257782200ミリ
3,980
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10257782
2018-08-21
用途: 床座板の交換時、釘のカット

豪雨災害等で、畳の下の座板を剥ぐことが多くなりましたが、座板を垂木に釘で打ち付けているので、座板を無理矢理とっても、長年湿気た床下の垂木には錆びた釘が残ることがしばしばあるので、頭の出ているバールでも抜けない釘は、根元からこのニッパーで切って、叩き込むか、軽くつかんでバールのようにこねると抜けるのでびっくり。よく喰い付くし、切断時の切れ味も良い。

対象商品 : 10257782
2015-02-12
用途: 番線や鋼線のカット

根本まで刃がついているので、深く噛んでも切れ使いやすい

対象商品 : 10257782
2014-04-24
用途: 資材の結束のための鉄線の切断

今まで使った中で切れ味が良く大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする