曜日別特売

1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット

1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット - Pro-Auto1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット - Pro-Auto1/2"DR.インパクトユニバーサルジョイントソケット - Pro-Auto
(2件のレビュー)

複雑で狭い場所での作業に便利です。
首振りフレックス機能

差込角(mm)12.7全長(mm)66内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法・サイズ(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
101229264630138142124
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
101228834626130101924
オープン
取扱い終了
返品不可
101228924627130111924
オープン
取扱い終了
返品不可
101229014628132121924
オープン
取扱い終了
返品不可
101229174629134131924
オープン
取扱い終了
返品不可
101229354631138152224
オープン
取扱い終了
返品不可
101229444632143162324
オープン
取扱い終了
101229534633218172729.3
オープン
取扱い終了
101229624634219182829.3
オープン
取扱い終了
返品不可
101229714635214193029.3
オープン
取扱い終了
返品不可
101229874637234213229.3
オープン
取扱い終了
返品不可
101229964638245223329.3
オープン
取扱い終了
101230054640246243529.3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10123005
2018-12-14
用途: 鉄板接続ボルト締め
建設業・工事業

使い勝手は良いけど、ソケットがもう少し長かったら最高です。

対象商品 : 10122971
2009-07-17
用途: 建築現場でハウスの組み立てで使用

全長が短いため狭いところでも使用可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする