シンワ測定
止型定規 スリーブ
材質
目盛板/ステンレスSUS420J2
台/ステンレスSUS304
用途
45°の確認・線引き・ケガキに使用します。
寸法(mm)
172×62×1.5
質量(g)
119
許容差
目盛全長±0.2mm
台の長さ(mm)
115
台の幅(mm)
15
台の厚さ(mm)
5
内容量
1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度精度(mm)
校正証明書
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10240377
62103
45°:0.1/100
90°:0.2/100
-
¥
2,080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55810527
62103(校正証明:一般)
45°:0.1/100
90°:0.2/100
一般校正
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。