シルバー30cm/1尺 併用

シルバー30cm/1尺 併用 シンワ測定 シルバー30cm/1尺 併用 シンワ測定 シルバー30cm/1尺 併用 シンワ測定 シルバー30cm/1尺 併用 シンワ測定

1本にcm、尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
目盛部分は表面の光の反射を抑えた見やすいシルバー仕上げ(艶消し加工)です。
墨付けの時に、にじまず指で押さえやすい形状になっています。
焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。

精度
直角度/100mmで±0.1mmを超えない
長さの許容差/全長±0.2mm
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 長枝(mm)320 短枝(mm)160 幅(mm)15 厚さ(mm)1.4 材質ステンレス 形状角厚 質量(g)60 直角度(mm)100につき0.1以下 表目盛 長枝外目盛/30cm 表目盛 短枝外目盛/15cm 裏目盛 長枝外目盛/1尺 裏目盛 短枝外目盛/5寸 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×15×1.4 長さ許容差(mm)±0.2mm
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10240212 10027 1個
5,750
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
20928348 10027(校正証明:一般) 1セット
オープン
15,980
17,578 (税込)
21日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする