曜日別特売

仕上鏝

仕上鏝 - カネシカ仕上鏝 - カネシカ仕上鏝 - カネシカ仕上鏝 - カネシカ仕上鏝 - カネシカ仕上鏝 - カネシカ仕上鏝 - カネシカ
(1件のレビュー)

本カシメの従来型スキ研磨加工を施した本格的仕上鏝

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10250116111015000331丁SK鋼/油焼
5,520
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10250143111016500331丁SK鋼/油焼
5,810
3,698
4,068(税込)
当日出荷
10250152111019500331丁SK鋼/油焼
6,330
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
10250125111021000331丁SK鋼/油焼
6,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
10250134111024000331丁SK鋼/油焼
8,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10250082111015000401丁ステンレス
7,710
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
10250091111024000401丁ステンレス
10,700
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
40316832111018000331個SK鋼/油焼
6,040
4,398
4,838(税込)
当日出荷
40316841111018000401個ステンレス
8,510
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
40316857111019500401個ステンレス
8,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
40316866111021000401個ステンレス
9,090
6,698
7,368(税込)
当日出荷
10808332111016500811丁スウェーデン鋼/本焼
オープン
取扱い終了
10808594111018000811丁スウェーデン鋼/本焼
オープン
取扱い終了
10923333111021000811丁スウェーデン鋼/本焼
オープン
取扱い終了
10808567111027000811丁スウェーデン鋼/本焼
オープン
取扱い終了
10250107111016500401丁ステンレス
6,220
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10250116
2015-02-19
用途: コンクリート製品の仕上げ補修
製造業

使用頻度が高い為、コストを重視して購入しています。
大きいサイズがないのが残念ですね。
できればサイズのラインナップを増やして欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする