木柄アスファルトタンパー 木柄アスファルトタンパー

木柄アスファルトタンパー 木柄アスファルトタンパー - SANKA

アスファルトの転圧の時に便利

用途
アスファルトの簡易舗装に便利
材質
柄:木 頭:スチール
高さ(mm)
1080
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75365136TW-00551箱(2本)697-4803150150
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
75365145TW-00561箱(2mm)697-4802250250
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする