曜日別特売

Jランプ樹脂クリップ付220W-5M

Jランプ樹脂クリップ付220W-5M - フジマック
(1件のレビュー)

屋内用、耐震球(振動に強い耐震球)付のランプです。
ON-OFFスイッチ機能:簡単にON-OFFを切り替えられます。
J型回転式クリップ:360度自由に回転します。
連結コンセント付。

消費電力(W)220付属品F-up耐振球220Wコード長さ(m)5口金E26トラスコ品番851-4008機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10244017J-220
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10244017
2018-11-15
用途: ユニットバスの組立て
建設業・工事業

鉄のクリップだと、挟んだときに傷が付くので、樹脂だと助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする