曜日別特売

ネームランド

ネームランド - カシオ計算機

さまざまなシーンで役立つエントリーモデルです。

その他
内蔵文字数:5452(JIS第一・第二水準をはじめ、絵文字や記号などが内蔵されています。)
65種類のフレームが内蔵されていてイラストなどで文字が囲めます。
16種類の文字サイズが内蔵されていて用途に合わせて選べます。
頻繁に使う語句や名前などを127種類記憶できます。
1055種類の絵文字が内蔵されています。
連続したナンバーのラベルが100枚印刷できます。
入力した行数に合わせ、自動的に最適な文字サイズで印刷されます。
ラベルの長さが設定できます。
機能
オフィスや家庭で役立つフォーマットが96内蔵されています。
3.5ミリ幅テープに対応したフォーマットが内蔵されています。
印刷されたテープを自動的にカットします。
印刷
1回の入力で縦書き/横書きが同時作成できます。
印刷する前に表示画面で印刷イメージが確認できます。
印刷するラベルの枚数を指定できます。
書体
2種類の和文書体が内蔵されています。
4種類の英・数字の書体が内蔵されています。
3種類の文字体にかえられます。
電源電池またはAC電源方式表示6桁×4行(画面表示)使用テープ幅(mm)6種類(3.5、6、9、12、18、24)印字密度200×200(プリンターヘッドの印字密度)最大印字行数6(ラベルに大量の情報を盛り込むことができます。)最大テープ幅(mm)24内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07320993KL-M5
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする