小型回転灯
安定した回転で耐久性に優れています。
水滴の影響を受けにくい構造です。・40cmのAC100Vコンセント付きで使い勝手も簡単。
材質(グローブ)AS、(本体)ABS、(反射鏡)ABS
質量(kg)0.67
色黄
電流(A)0.088
電圧(V)AC100
保護構造IP44
電球形状T16×35 15S
電球12V 10W
回転数120-140/Min
電源コード(cm)40
内容量1台
報知器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 10174936
2013-07-01
- 用途:
- 営業中を示す表示
はんど 様
商品到着は早くて満足ですが、前回購入の同じ品は1年4カ月でモーターが故障して回転しなくなりました。
耐久性が悪いと思いますが?電球は点灯しています。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。
- 対象商品:
- 10174936
2010-10-21
- 用途:
- 店舗の営業中・認識灯として
小型の割りには、良いと思います。
出来れば・・・赤色・青色も欲しいですね。オプションで、グローブ部分だけ
口径の大きいモノがあれば?
2人が参考にしています