曜日別特売

センサーソケット(6角)

センサーソケット(6角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)センサーソケット(6角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)センサーソケット(6角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)センサーソケット(6角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)センサーソケット(6角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等)
6角部ストロングドライブ

差込角(mm)9.5寸法A(mm)35寸法L(mm)60内容量1個
注意
※本製品は手工具です。インパクトレンチには使用しないでください。
車種、エンジン形によって使用できない場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅S(mm)
寸法D(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102623933SEN-17172415100810-9239
2,080
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
102624023SEN-19192617110810-9240
2,080
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
102624113SEN-22223019140810-9241
2,080
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
102624273SEN-24243220160810-9242
2,080
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
102624363SEN-26263522180810-9243
2,355
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
312513363SEN-27273622190810-9244
2,355
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
102624453SEN-27273622190810-9244
2,355
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262411
2020-03-06
用途: BMWのショックアブソーバーの交換に使用。
クロイツェル

BMWのショックアブソーバーの交換に使用しました。
アタマの部分が19mmの六角になっていて板ラチェをかけられるので、
ソケットの穴の中にHEXを貫通させて作業が出来ます。
制度、強度、仕上がりも良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする