TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用タイヤソケット
アウターナット着脱用
差込角(mm)
19
寸法L(mm)
75
内容量
1個
注意
※インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法D
1
(mm)
寸法L
1
(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10262603
6A-30T
810-9565
620
25
46
22
¥
3,660
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10262612
6A-32T
810-9566
650
25
48
22
¥
3,785
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
10262621
6A-33T
810-9567
640
25
49
28
¥
3,985
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
10262637
6A-35T
810-9568
630
25
50
28
¥
3,985
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10262646
6A-38T
810-9569
760
30
55
28
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10262655
6A-41T
810-9570
755
35
58
28
¥
4,665
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください