曜日別特売

ホイルナットコンビソケット

ホイルナットコンビソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ホイルナットコンビソケット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。

差込角(mm)19寸法D2(mm)44内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
102628136A-3217369-7070635752747
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
102628226A-3517369-7088675752850
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
102628316A-3820369-7096730753355
6,780
4,798
5,278(税込)
当日出荷
102628476A-4119369-7100830803358
7,205
4,998
5,498(税込)
当日出荷
102628566A-4121369-7118825803358
7,205
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262813
2017-03-26
用途: 貨物のタイヤ脱着
岸本農園農・林・水産業

良かった。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 10262847
2016-03-11
用途: 自動車整備
株式会社C・H・K

国内有名メーカー品なので、安心して使用出来ます。

対象商品 : 10262856
2015-11-02
用途: 中型トラック(キャンター)他

他サイズのコンビソケットは、すでに所有していたのですが
サイズの異なる車両が入庫して来た為、ソケットを変える事無く
使用できる、このサイズを購入しました
普段、工具を購入している専門店にも、なかなかコンビソケットは
ない為、すぐに納品されて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする