ビッグ
BSプーラー・大
こんなお得な商品も!
溶接スライドハンマー
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
(9)
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途
電極2ヶ所自由選択。
スライド巾が大きく引き出しが早い。
付属品
ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本
適合
電極径(Φmm)/10
材質
(チップ)鉄
全長(mm)
460
質量(g)
2000
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10265044
313
¥
39,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください