ビッグ
スライド式爪フック(プラー用)
用途
プラー用
材質(本体)
アルミ
質量(g)
946
全幅(mm)
150
爪数
9
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10265062
351
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください