マイティスタッドMM1セット

マイティスタッドMM1セット - ビッグマイティスタッドMM1セット - ビッグ

小型ながらIC制御でフル装備!
波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。
パワー無段階調整
ICタイマー
自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし

セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ適合電極径(Φmm)/10本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10265096312
212,500
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする